プラスチックモールドカップリング EGJタイプ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22201262 品番 EGJ 22-3-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V

寸法B(mm)5.4 外径D(Φmm)22 寸法F(mm)2.8 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)4 全長L(mm)22.2±0.4 常用トルク(N・m)1.0 許容偏角(°)6 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.6 材質POM 質量(g)13 種類スリットタイプ ねじ径MM3 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)4×10-7 ねじりばね定数(N・m/rad)20 軸方向変位(mm)±0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22201515
2020-10-25
用途:
発電機のモーターとエンジンのカップリング

ネジロックやゆるみ止めが無かったので、そのまま付けたら、かなりブレが有ったのかセットスクリューが飛んで行った。

この形のカップリングは軸の角度の吸収が材質で行われているので結構ブレが大きい。

7000rpm程度だが、連続動作では軸の緩みが少し気がかりになる。

軽量である事と伝達トルク値はよいのだけれど

対象商品:
22201472
2018-08-06
用途:
モーターとシャフトの接続
建設業・工事業

芯ズレも高い柔軟性で克服してスムーズに回転してます。

対象商品:
22201348
2018-02-06
用途:
機械組み立て時
製造業

モーターメーカーのOPT.に比べてCPは抜群。性能も全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする