ボールカップリング MBSタイプ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22203308 品番 MBS8-3-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15〜32のサイズは左右異径組合せが可能

寸法B(mm)8.2 寸法C(mm)5 外径D(Φmm)8 寸法E(mm)11 寸法F(mm)2.5 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 全長L(mm)20.2 常用トルク(N・m)2.0 許容偏角(°)15 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 材質SUS 質量(g)6 種類ジョイントタイプ ねじ径MM3 締付トルク(N・m)1 慣性モーメント(kg・m2)4.0×10-8 ねじりばね定数(N・m/rad)170 軸方向変位(mm)±1.3 バックラッシ(°)1
注意
※キー溝加工なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22203335
2021-04-13
用途:
ごく狭い部分に穴あけ時
株式会社須藤オルガン工房 様

ドリルが入らない狭い部分に穴あけが必要な場合、先端工具を製作、反対側にはロッドを取り付けてドリルに接続。
先端工具は各種準備しなければならないが大変便利。

1人が参考にしています
対象商品:
22203335
2017-12-14
用途:
墨出し用ポインターの水平出し
建設業・工事業

本来の使い方と異なりますが、下げ振りの原理で自動で水平が出せる器具を作りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする