寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)6
外径D(Φmm)11
寸法E(mm)12.5
寸法F(mm)2.8
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
全長L(mm)21.5
常用トルク(N・m)3.5
許容偏角(°)15
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
材質SUS
質量(g)11
種類ジョイントタイプ
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)1
慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-7
ねじりばね定数(N・m/rad)400
軸方向変位(mm)±1.5
バックラッシ(°)0.8