寸法B(mm)21
寸法C(mm)12.5
外径D(Φmm)32
寸法E(mm)29
寸法F(mm)6
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)16
全長L(mm)50
常用トルク(N・m)60
許容偏角(°)12
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
材質SUS
質量(g)210
種類ジョイントタイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)4
慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)15000
軸方向変位(mm)±3.0
バックラッシ(°)0.3