寸法B(mm)41
寸法C(mm)23
外径D(Φmm)74
寸法E(mm)57
寸法F(mm)11
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)30
全長L(mm)100
常用トルク(N・m)190
許容偏角(°)7.5
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
材質アルミ合金、ニッケルメッキ
質量(g)850
種類ジョイントタイプ
ねじ径MM10
締付トルク(N・m)30
慣性モーメント(kg・m2)6.6×10-4
ねじりばね定数(N・m/rad)13000
軸方向変位(mm)±7.5
バックラッシ(°)0.2