リジッドカップリング RASタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 全長L(mm)30 注文コード22205557 品番RAS20-6-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長Lなど51種類から選べます 他の種類を見る

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ

外径D(Φmm)20 寸法F(mm)7 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 全長L(mm)30 常用トルク(N・m)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 材質アルミ 質量(g)20 種類リジッドタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)1 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22205557
2022-10-21
用途:
シャフトの保持
製造業

シャフトを取り付けてドリルチャックにくわえるジグを作るのに利用しました。精度もよくうまくいきました。

対象商品:
22205557
2021-04-02
用途:
自作の鶏糞散布装置のモーター接続
農事企業 エコファーム田村 様 (農・林・水産業)

鶏糞散布装置のレギュレータを自作し、ギヤドモーターと接続に使いました。
簡便にしてしっかりと接続できました。すこぶる快調に稼働しております。

対象商品:
22205514
2021-03-17
用途:
送りネジとモーターの接続

カップリング本体は良い製品だとは思いますが、3個購入して固定用のいもねじが付属していたのが1個だけでした。たまたまほかに買っていたカップリングから移植しましたが、、

対象商品:
22205636
2019-06-04
用途:
機械の改造
のぶよこ電気 様 (建設業・工事業)

届くまでの時間はかかりましたが物は素晴らしいです。

対象商品:
22205733
2018-04-11
用途:
薬液の攪拌機モーターと攪拌羽根シャフトとを連結する為にに使用。(低速回転、30/分
農・林・水産業

思ったより精工な仕上りです。欲をいえば取付ネジがやや小さいので
締めにくい為、もう1ランク上のネジの方が良いかと思います。
それを除けばほぼ満足かな。

対象商品:
22205392
2017-06-01
用途:
回転軸の接手
その他業種

型番を気にせず写真を見て軸内径サイズを6mmφと思い込み注文。
実際に届いたのは軸内径は3mmφだった。
各商品の写真はサイズ別に実物と同じ写真であれば、型番を間違うことは
なかったと思われます。アルミでしたので自分で軸径を拡張しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする