用途サーボ系位置決めの移動防止
縦置きボールナットの自重落下防止
ロボットの位置保持(非通電時)
寸法A(mm)16.7寸法B(mm)6.0寸法D(Φmm)33寸法F(Φmm)9電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)3以上定格電圧(V)DC24仕様慣性モーメント:3.2g・cm2質量(g)110形式単体仕様消費電力(W)2.4以下最大電流(A)0.1絶縁階級F種絶縁耐圧AC1000V-1分間リード線ジュンフロン ETFE AWG26 UL1609最大電力-絶縁抵抗DC500Vメガ-にて10MΩ以上トルク値(N・cm)(摩擦)20吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10以下