アサ電子工業
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
吸引:20以下、釈放:3以上
寸法d(Φmm)
6
消費電力(W)
1.6以下
注文コード
22207903
品番
MB2S(6)A24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・寸法d・消費電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。
外径サイズはΦ28とΦ33の2種類
耐摩耗耐摩擦板で長寿命
調整不要、取付簡単
小型ながらブレーキトルク大
専用電源仕様でさらに大トルク
用途
サーボ系位置決めの移動防止
縦置きボールナットの自重落下防止
ロボットの位置保持(非通電時)
寸法d(Φmm)
6
電圧(V)
吸引:20以下、釈放:3以上
定格電圧(V)
DC24
仕様
静摩擦トルク:12N・cm、慣性モーメント:1.2g・cm
2
質量(g)
40
消費電力(W)
1.6以下
最大電流(A)
0.07
絶縁階級
F種
絶縁耐圧
AC1000V1分間
絶縁抵抗
DC500V メガにて10MΩ以上
吸引時間(ms)
40
釈放時間(ms)
10以下