※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 油圧補器
日本発条(NHK)の クランプユニット
Aクランプ(レールナットタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
90
適合管径
50A(呼び)
注文コード
22208122
品番
RN-90-50A-A-BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合管径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
115
寸法B1(mm)
45
寸法B2(mm)
93
寸法C(mm)
150
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
100
寸法P(mm)
90
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
16
寸法b(mm)
48
シリーズ
90
使用温度(℃)
400以下
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
600
曲げ強度(N/mm
2
)
-
ベース
レールナット
適合管径
50A(呼び)
引張強度(N/mm
2
)
180
材質(クランプ)
アルミニウム