※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 油圧補器
日本発条(NHK)の クランプユニット
Aクランプ(シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
120
適合管径
65A(呼び)
注文コード
22208138
品番
WS-120-65A-A-BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合管径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
150
寸法B1(mm)
60
寸法B2(mm)
123
寸法C(mm)
200
寸法D1(mm)
65
寸法D2(mm)
130
寸法P(mm)
122
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
16
寸法b(mm)
63
シリーズ
120
使用温度(℃)
400以下
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
600
曲げ強度(N/mm
2
)
-
ベース
シングル
適合管径
65A(呼び)
引張強度(N/mm
2
)
180
材質(クランプ)
アルミニウム