※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 油圧補器
日本発条(NHK)の クランプユニット
Nクランプ(シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
120
適合管径
80A(呼び)
注文コード
22208357
品番
WS-120-80A-N-BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合管径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
150
寸法B1(mm)
60
寸法B2(mm)
123
寸法C(mm)
200
寸法D1(mm)
65
寸法D2(mm)
130
寸法P(mm)
122
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
16
寸法b(mm)
63
シリーズ
120
使用温度(℃)
-40〜120
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
200
曲げ強度(N/mm
2
)
240
ベース
シングル
適合管径
80A(呼び)
引張強度(N/mm
2
)
180
材質(クランプ)
66ナイロン