※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS-160-100A-P-BH Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK) 22208725 WS-160-100A-P-BH Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK) 22208725

Pクランプ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ160 適合管径100A(呼び) 注文コード22208725 品番WS-160-100A-P-BH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はシリーズ・適合管径など37種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)205 寸法B1(mm)80 寸法B2(mm)162 寸法C(mm)270 寸法D1(mm)90 寸法D2(mm)180 寸法P(mm)168 寸法T1(mm)15 寸法T2(mm)19 寸法b(mm)82 シリーズ160 使用温度(℃)-30〜100 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)60 曲げ強度(N/mm2)36 ベースシングル 適合管径100A(呼び) 引張強度(N/mm2)27 材質(クランプ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする