※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 油圧補器
日本発条(NHK)の クランプユニット
Pクランプ(シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
200
適合管径
125A(呼び)
注文コード
22208743
品番
WS-200-125A-P-BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・適合管径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
250
寸法B1(mm)
90
寸法B2(mm)
182
寸法C(mm)
310
寸法D1(mm)
100
寸法D2(mm)
200
寸法P(mm)
205
寸法T1(mm)
15
寸法T2(mm)
19
寸法b(mm)
92
シリーズ
200
使用温度(℃)
-30〜100
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
60
曲げ強度(N/mm
2
)
36
ベース
シングル
適合管径
125A(呼び)
引張強度(N/mm
2
)
27
材質(クランプ)
ポリプロピレン