※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS-40-15A-P-BH Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK) 22208917 WS-40-15A-P-BH Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK) 22208917

Pクランプ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ40 適合管径15A(呼び) 注文コード22208917 品番WS-40-15A-P-BH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシリーズ・適合管径など37種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)70 寸法B1(mm)30 寸法B2(mm)61 寸法C(mm)85 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)65 寸法P(mm)45 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)12 寸法b(mm)31 シリーズ40 使用温度(℃)-30〜100 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)60 曲げ強度(N/mm2)36 ベースシングル 適合管径15A(呼び) 引張強度(N/mm2)27 材質(クランプ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする