ウェルディングアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法P(mm)50 注文コード22209084 品番AD-50S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法Pなど5種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 寸法H(mm)15 寸法L(mm)520 寸法P(mm)50 寸法b(mm)- 材質SS 寸法D11-M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする