※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 油圧補器
日本発条(NHK)の クランプユニット
マルチAクランプ本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合管径(Φinch)
3
寸法P(mm)
150
注文コード
22210116
品番
PC150-024S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管径・寸法P
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
4-12.5Φ
寸法P(mm)
150
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
120
材質
ADC12アルミダイカスト
適合管径(Φinch)
3