※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本発条(NHK)
日本発条(NHK)の 油圧補器
日本発条(NHK)の クランプユニット
マルチAクランプ本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合管径(Φinch)
3/8
寸法P(mm)
50
注文コード
22210152
品番
PC50-03S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
適合管径・寸法P
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
2-6.5Φ
寸法P(mm)
50
寸法b(mm)
-
寸法h(mm)
40
材質
ADC12アルミダイカスト
適合管径(Φinch)
3/8