※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC100 マルチクランプ本体 日本発条(NHK) 22210387 MC100 マルチクランプ本体 日本発条(NHK) 22210387

マルチクランプ本体

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管径多列用 注文コード22210387 品番MC100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合管径など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)42 寸法D(mm)11 寸法L(mm)730 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)230 寸法L3(mm)330 寸法L4(mm)430 寸法L5(mm)530 寸法P(mm)100 寸法Q(mm)65 寸法T(mm)4 材質SPHC 適合管径多列用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
配管固定

以前は納期がかかっていたが、今はモノタロウで在庫してくれているようですぐに発送してもらえて助かる。

対象商品:
22210493
2025-11-18
用途:
配管固定

以前は納期がかかっていたが、今はモノタロウで在庫してくれているようですぐに発送してもらえて助かる。

対象商品:
22210493
2017-07-21
用途:
油圧ホースの固定

日発は大抵納期が掛かる。モノタロウは4日で出荷と記載があったのであてにして注文したが、実際は実働7日後の発送となった。
工事の日程が狂い困った。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする