※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC38-1 マルチクランプ本体 日本発条(NHK) 22210484 MC38-1 マルチクランプ本体 日本発条(NHK) 22210484

マルチクランプ本体

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管径1列用 注文コード22210484 品番MC38-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は適合管径など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)26 寸法D(mm)9 寸法L(mm)737.5 寸法L1(mm)55 寸法L2(mm)92.5 寸法L3(mm)130 寸法L4(mm)167.5 寸法L5(mm)205 寸法P(mm)37.5 寸法Q(mm)27.5 寸法T(mm)2.3 材質SPHC 適合管径1列用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
配管固定

以前は納期がかかっていたが、今はモノタロウで在庫してくれているようですぐに発送してもらえて助かる。

対象商品:
22210493
2025-11-18
用途:
配管固定

以前は納期がかかっていたが、今はモノタロウで在庫してくれているようですぐに発送してもらえて助かる。

対象商品:
22210493
2017-07-21
用途:
油圧ホースの固定

日発は大抵納期が掛かる。モノタロウは4日で出荷と記載があったのであてにして注文したが、実際は実働7日後の発送となった。
工事の日程が狂い困った。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする