相手側取付サイズハウジング内径(Φmm):22H7(+0.021/0)
(軸径)一般用/高負荷(Φmm):16d8(-0.050/-0.077)
(軸径)一般用/軽負荷(Φmm):16e7(-0.032/-0.050)
(軸径)高精度用(Φmm):16f7(-0.016/-0.034)
推奨値
内径(Φmm)16外径(Φmm)22長さ(mm)25硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上外径公差(mm)+0.041/+0.028材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3鍔外径(Φmm)35(±0.25)鍔肉厚(mm)3(0/-0.03)線膨張係数(×10-6/℃)16~20内径公差(mm)+0.050/+0.032熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13