JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントグリル NEWキャンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22215138
品番
573341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
フロントグリル NEWキャンター標準キャビン用 前期!
用途
ボディパーツ
適合
ふそう2tNEWキャンター前期型標準(H5.11〜H11.5)
種別
大型
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
メーカー
ふそう
取付け方法
交換式
適合車種
ふそう2tNEWキャンター前期型標準(H5.11〜H11.5)
注意
※純正と交換して取付けします。純正のキャンターオーナメントも取付可能です。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。