日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
590MPa級高張力鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
22217466
品番
L-60 3.2×350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。
全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。
棒長(mm)
350
用途
水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。
径(Φmm)
3.2
伸び(%)
27
引張強度(MPa)
640
吸収エネルギー(J)
170(-20℃)
電流範囲(A)下向
70〜140
電流範囲(A)上向
60〜130
電流範囲(A)立向上進
60〜130