205/50R17 サマータイヤ ATR SPORT ATR RADIAL 22218778

205/50R17 サマータイヤ ATR SPORT ATR RADIAL 22218778 205/50R17 サマータイヤ ATR SPORT ATR RADIAL 22218778

サマータイヤ ATR SPORT

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22218778 品番205/50R17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

ドリフトユーザーから一般ユーザーまで幅広いユーザーを魅了する世界的タイヤブランドATR RADIAL(エーティーアールラジアル)。
ATR SPORT(エーティーアールスポーツ)は、大人気のスポーティーストリートタイヤです。安定したグリップ力とコーナリング性能を発揮します。スポーツ走行から街乗りまで幅広く使用できます。
タイヤサイズによって、トレッド面中央にラインがある場合があります。

ロードインデックス93 速度記号W 規格XL(RFD) 本数1本 タイヤサイズ205/50R17 93W タイヤ幅(mm)205 リム径(inch)17 偏平率(%)50

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22218945
2016-11-19
用途:
ミニバンに装着する
有限会社池石 様

価格が安いので、十分です。
送料が4000円が高いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする