DURI
精密ロックナットKZM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22232464
品番
KZM12×1
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定
フックスパナ溝4箇所
用途
工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など
内径(Φmm)
16
材質
S45C
質量(g)
14
寸法H(mm)
8
ねじ
ISO4H等級
硬度
HRC22-28
直角度(mm)
0.002~0.007
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
22
表面処理
黒色酸化皮膜
寸法d1(mm)
16
寸法g(mm)
3
セットスクリュー
2-M4(n-m)、3.5(N・m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方