曜日別特売
KZM150×2 精密ロックナットKZM DURI 22232516

精密ロックナットKZM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード22232516品番KZM150×2
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定
フックスパナ溝4箇所

用途
工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など
内径(Φmm)180材質S45C質量(g)2440寸法H(mm)26ねじISO4H等級硬度HRC22-28直角度(mm)0.002~0.007寸法t(mm)6寸法D(mm)195表面処理黒色酸化皮膜寸法d1(mm)180寸法g(mm)14セットスクリュー3-M10(n-m)、35(N・m)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする