自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22232753 品番 1201
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6 参考質量(g)40 質量(kg)0.04 タイプ円筒穴 寸法d(mm)12 寸法r(mm)0.6(最小) 寸法D(mm)32 寸法B(mm)10 基本定格荷重Cr(kN)5.6 基本定格荷重Cor(kN)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑21000 許容回転速度(min-1) 油潤滑26000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする