JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 自動調心玉軸受
自動調心玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22232762
品番
1202
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
面取寸法r(mm)
0.6
参考質量(g)
49
質量(kg)
0.049
タイプ
円筒穴
寸法d(mm)
15
寸法r(mm)
0.6(最小)
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
11
基本定格荷重Cr(kN)
7.45
基本定格荷重Cor(kN)
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
18000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
22000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方