自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22232778 品番 1203
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 参考質量(g)73 質量(kg)0.073 タイプ円筒穴 寸法d(mm)17 寸法r(mm)0.6(最小) 寸法D(mm)40 寸法B(mm)12 基本定格荷重Cr(kN)7.9 基本定格荷重Cor(kN)2.05 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000 許容回転速度(min-1) 油潤滑20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする