JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 自動調心玉軸受
自動調心玉軸受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22232805
品番
1206
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
16
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
220
質量(kg)
0.22
タイプ
円筒穴
寸法d(mm)
30
寸法r(mm)
1(最小)
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
16
基本定格荷重Cr(kN)
15.6
基本定格荷重Cor(kN)
4.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9900
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
12000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方