自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22232814 品番 1207
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)323 質量(kg)0.323 タイプ円筒穴 寸法d(mm)35 寸法r(mm)1.1(最小) 寸法D(mm)72 寸法B(mm)17 基本定格荷重Cr(kN)15.8 基本定格荷重Cor(kN)5.15 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8500 許容回転速度(min-1) 油潤滑10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする