画像準備中

自動調心玉軸受 2200番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22232866 品番 2202
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)35 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)0.6 参考質量(g)60 質量(kg)0.06 タイプ円筒穴 寸法d(mm)15 寸法r(mm)0.6(最小) 寸法D(mm)35 寸法B(mm)14 基本定格荷重Cr(kN)7.7 基本定格荷重Cor(kN)1.85 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000 許容回転速度(min-1) 油潤滑22000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする