画像準備中

自動調心玉軸受 2200番台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22232893 品番 2205
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1 参考質量(g)163 質量(kg)0.163 タイプ円筒穴 寸法d(mm)25 寸法r(mm)1(最小) 寸法D(mm)52 寸法B(mm)18 基本定格荷重Cr(kN)12.6 基本定格荷重Cor(kN)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 許容回転速度(min-1) 油潤滑15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする