JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2200番台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22232918
品番
2207
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
23
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
403
質量(kg)
0.403
タイプ
円筒穴
寸法d(mm)
35
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
23
基本定格荷重Cr(kN)
21.6
基本定格荷重Cor(kN)
6.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
10000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方