画像準備中

自動調心玉軸受 2200番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22232927 品番 2208
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 幅B(mm)23 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)505 質量(kg)0.505 タイプ円筒穴 寸法d(mm)40 寸法r(mm)1.1(最小) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)23 基本定格荷重Cr(kN)22.4 基本定格荷重Cor(kN)7.35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600 許容回転速度(min-1) 油潤滑9300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする