JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2200番台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22232945
品番
2212
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
28
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
1090
質量(kg)
1.09
タイプ
円筒穴
寸法d(mm)
60
寸法r(mm)
1.5(最小)
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
28
基本定格荷重Cr(kN)
34.1
基本定格荷重Cor(kN)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方