画像準備中

複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22232954 品番 5203
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)17.5 面取寸法r(mm)0.6 参考質量(g)91 質量(kg)0.091 タイプ開放形 寸法d(mm)17 寸法r(mm)0.6 寸法D(mm)40 寸法B(mm)17.5 作用点距離a0(mm)20 基本定格荷重Cr(kN)16.5 基本定格荷重Cor(kN)8.15 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000 許容回転速度(min-1) 油潤滑14000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする