複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22232988 品番 5206
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)23.8 面取寸法r(mm)1 参考質量(g)290 質量(kg)0.29 タイプ開放形 寸法d(mm)30 寸法r(mm)1 寸法D(mm)62 寸法B(mm)23.8 作用点距離a0(mm)30.8 基本定格荷重Cr(kN)37.2 基本定格荷重Cor(kN)21.3 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400 許容回転速度(min-1) 油潤滑8600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする