画像準備中

複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22233015 品番 5209
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)85 幅B(mm)30.2 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)620 質量(kg)0.62 タイプ開放形 寸法d(mm)45 寸法r(mm)1.1 寸法D(mm)85 寸法B(mm)30.2 作用点距離a0(mm)42.2 基本定格荷重Cr(kN)62.3 基本定格荷重Cor(kN)38.4 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4600 許容回転速度(min-1) 油潤滑6100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする