画像準備中

複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22233024 品番 5210
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)90 幅B(mm)30.2 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)670 質量(kg)0.67 タイプ開放形 寸法d(mm)50 寸法r(mm)1.1 寸法D(mm)90 寸法B(mm)30.2 作用点距離a0(mm)44.5 基本定格荷重Cr(kN)66.7 基本定格荷重Cor(kN)43.6 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300 許容回転速度(min-1) 油潤滑5600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする