深溝玉軸受 6200番台 開放型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22233164 品番 6203
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 質量(kg)0.065 タイプ開放形 寸法d(mm)17 寸法r(mm)0.6 寸法D(mm)40 寸法B(mm)12 基本定格荷重Cr(kN)12 基本定格荷重Cor(kN)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000 許容回転速度(min-1) 油潤滑21000 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35103932
2022-11-20
用途:
旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品寸法等の記載があり分かりやすい。部品を探す者にはありがたい。

対象商品:
35103932
2022-11-17
用途:
旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品寸法等の記載があり分かりやすい。部品を探す者にはありがたい。

対象商品:
35103957
2017-04-30
用途:
メンテナンス

有名メーカーの物が安く買えて満足です、次回も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする