深溝玉軸受 6200番台 開放型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22233173 品番 6205
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 質量(kg)0.128 タイプ開放形 寸法d(mm)25 寸法r(mm)1 寸法D(mm)52 寸法B(mm)15 基本定格荷重Cr(kN)17.5 基本定格荷重Cor(kN)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000 許容回転速度(min-1) 油潤滑15000 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35103932
2022-11-20
用途:
旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品寸法等の記載があり分かりやすい。部品を探す者にはありがたい。

対象商品:
35103932
2022-11-17
用途:
旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品寸法等の記載があり分かりやすい。部品を探す者にはありがたい。

対象商品:
35103957
2017-04-30
用途:
メンテナンス

有名メーカーの物が安く買えて満足です、次回も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする