JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放型
(3件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233198
品番
6212
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
22
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
783
質量(kg)
0.783
タイプ
開放形
寸法d(mm)
60
寸法r(mm)
1.5
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
22
基本定格荷重Cr(kN)
65.6
基本定格荷重Cor(kN)
36.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6900
ベアリング番台
6200
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方