JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22233453
品番
6903
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
7
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
18
質量(kg)
0.018
タイプ
開放形
寸法d(mm)
17
寸法r(mm)
0.3
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
7
基本定格荷重Cr(kN)
5.75
基本定格荷重Cor(kN)
2.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
23000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
28000
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方