JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラー玉軸受 7300番台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
注文コード
22233584
品番
7005
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6(r1=0.3)
参考質量(g)
91
質量(kg)
0.091
寸法d(mm)
25
寸法r(mm)
0.6
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
12
寸法r1(mm)
0.3
作用点距離a0(mm)
16.4
基本定格荷重Cr(kN)
14.1
基本定格荷重Cor(kN)
7.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
17000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
21000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方