JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラー玉軸受 7300番台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
85
注文コード
22233706
品番
7209
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
85
幅B(mm)
19
面取寸法r(mm)
1.1(r1=0.6)
参考質量(g)
430
質量(kg)
0.43
寸法d(mm)
45
寸法r(mm)
1.1
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
19
寸法r1(mm)
0.6
作用点距離a0(mm)
28
基本定格荷重Cr(kN)
47.2
基本定格荷重Cor(kN)
26.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
12000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方