画像準備中

深溝玉軸受 開放型 16000番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22233794 品番 16002
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)32 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)25 質量(kg)0.025 タイプ開放形 寸法d(mm)15 寸法r(mm)0.3 寸法D(mm)32 寸法B(mm)8 基本定格荷重Cr(kN)7 基本定格荷重Cor(kN)2.85 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑23000 許容回転速度(min-1) 油潤滑28000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする