画像準備中

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード22234546 品番22213RZ(22213RHR)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は内径dなど235種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)31 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)1550 質量(kg)1.55 寸法d(mm)65 寸法r(mm)1.5 寸法D(mm)120 寸法B(mm)31 基本定格荷重Cr(kN)222 基本定格荷重Cor(kN)211 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする