JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
75
注文コード
22234607
品番
22215RZ(22215RHR)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
1730
質量(kg)
1.73
寸法d(mm)
75
寸法r(mm)
1.5
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
31
基本定格荷重Cr(kN)
241
基本定格荷重Cor(kN)
236
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方