画像準備中

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)90 注文コード22234695 品番22218RZ(22218RHR)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内径dなど235種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)160 幅B(mm)40 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)3500 質量(kg)3.5 タイプ円筒穴 寸法d(mm)90 寸法r(mm)2 寸法D(mm)160 寸法B(mm)40 基本定格荷重Cr(kN)372 基本定格荷重Cor(kN)381 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状自動調心ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100 許容回転速度(min-1) 油潤滑2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする