内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)160
幅B(mm)55
面取寸法r(mm)3(r1=2.5)
参考質量(g)5410
質量(kg)5.41
寸法d(mm)75
寸法r(mm)3
寸法D(mm)160
寸法B(mm)55
寸法C(mm)45
寸法T(mm)58
寸法r1(mm)2.5
作用点距離a0(mm)40
基本定格荷重Cr(kN)454
基本定格荷重Cor(kN)481
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2500
許容回転速度(min-1) 油潤滑3300